{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Kakovost | 6H | |
| Korak navoja | 1 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 8,3 mm | |
| Celotna dolžina L | 63 mm | |
| Navoj M | M8 x 1 | |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | |
| Barvni prstan | brez | |
| Število navojnih vložkov art. 082800 | 30 | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 082805 M8X1 | |
| EAN/GTIN | 4250361208171 | |
| Številka proizvajalca | 01400083104/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |