Soldador universal, Potencia de calefacción: 80W

Número de artículo: 082100 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Potencia de calefacción (W) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable
1,5 m
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto
Soldador universal
Tiempo de calentamiento a 280 °C
180 s
Temperatura cabezal de soldadura después de 3 minutos
410 °C
Potencia de calefacción máx.
80 W
Anchura cabezal de soldadura
4,8 mm
Para secciones de Cu de hasta
4 mm2
Peso del soldador sin cable de alimentación
220 g
Características
Punta de soldadura intercambiable

Identificación y clasificación

Número de artículo 082100 80
EAN / GTIN 4003008069471
Número del fabricante 0085JD
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Soldador universal industrial de larga vida útil con cabezales de soldadura duraderos Ersadur (vida útil 30 veces superior a la de los cabezales de soldadura convencionales de cobre). Tiempo de calentamiento 3 min (tam. 300 aprox. 5 min). Cable de alimentación 1,5 m cable de goma (PVC con tam. 30). Con soporte (no el tam. 30).