External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 400-500mm

Nr art.: 0817516
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica wrzeciona pomiarowego 10 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 1 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 8 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 400 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Norma DIN 863; DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0817516
EAN / GTIN 4029713233334
Numer producenta 0817516
Numer L L40510 9
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Direct reading 0,01 mm, without addition because of thread pitch 1 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Spindle adjustment 50 mm
  • Reversible anvil (screwed) for measuring range extension
  • Locking ring
  • Ratchet stop
  • Carbide measuring faces
  • Thermally insulated
  • Robust coated light alloy frame

Opis:

External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 400-500mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 400 - 500
  • Error Limit (mm): 0.008 mm
  • Error Limit (µm): 8 µm
  • Spindle pitch_mm: 1 mm
  • Spindle diameter_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863