Teleskopowe lusterko inspekcyjne, Wymiary lusterka: 83mm

Nr art.: 081630 83
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
1 056 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiary lusterka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 83 mm
Długość min. 270 mm
Długość maks. 980 mm
Z przegubem tak
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Materiał ramy metal
Podświetlane nie
Z drążkiem teleskopowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081630 83
EAN / GTIN 4045197525109
Numer producenta 081630 83
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Lusterko z metalowym obramowaniem, uchwyt chromowany.
Lusterko z metalowym obramowaniem, uchwyt chromowany.
teleskopowy uchwyt.