Teleszkópos keresőtükör 83 mm

Cikkszám: 081630 83
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
647 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz tükör nélkül 270 mm - 980 mm
Tükör ⌀ 83 mm
Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081630 83
EAN / GTIN 4045197525109

Leírás

Kivitel:

Tükör fémfoglalattal, krómozott szár.
Kihúzható teleszkópos szárral. Elfordulásbiztos, nagyméretű markolattal és robusztus csuklóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Tükör mérete (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz