Nasadka wkrętakowa 5SternBit, sześciokątna C 6,3, długość 26 mm

Nr art.: 08161027
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 08161027
EAN / GTIN 4018754153985
Numer producenta 08161027
Numer L L60010 2254
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z otworem w końcówce napędowej
  • do śrub wewnętrznych z 5-ramiennym łbem i czopem
  • Sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 6,3
  • Długość w mm (L): 26 mm
  • Nr.: 1444 TPI 27
  • Masa: 5 g