5-ster bit-schroevendraaierdop, buitenzeskant, C 6,3 L.26 mm

Artikelnummer: 08161027
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08161027
EAN/GTIN 4018754153985
Nummer fabrikant 08161027
L-nummer L60010 2254

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een gat in de punt van de aandrijving
  • Voor interne vijfsterrenschroeven met tapeinden

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 26 mm
  • Nr.: 1444 TPI 27
  • Gewicht: 5 g