{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. | 350 lm | |
| Strumień światła maks. | 350 lm | |
| Min. czas świecenia | 3 h | |
| Maks. czas świecenia | 6,5 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita | 205 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 201 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Zaciski | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081567 205 | |
| EAN / GTIN | 4067263110804 | |
| Numer producenta | 081567 205 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |