Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 205

Prekės Nr.: 081567 205
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 233 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
Šviesos srautas 350 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 150 lm
Švietimo trukmė 3 h - 6,5 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Šviesos spalva šaltai balta
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 205 mm
Svoris 201 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081567 205
EAN / GTIN 4067263110804
Gamintojo numeris 081567 205
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbo prožektorius, 2 šviesumo lygiai ir taškinis apšvietimas (100 liumenų). Su kabliu, sulankstomu stovu ir USB-C įkrovimo jungtimi.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su įkrovimo laidu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 65 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.