{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | NOVA-UV | |
Clasă de protecţie IP | IP 30 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Durata de iluminare | 1,5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la acumulator | |
Lungimea de undă a emisiilor UV | 390 nm - 400 nm | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5,4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 163 mm | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081525 NOVA-UV | |
EAN / GTIN | 4062406131159 | |
Număr producător | 03.5802 |