• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Latarki czołowe LED, Typ: H7R.2

Nr art.: 081486 H7R.2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP X6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta H7R.2
stopień ochrony IP IP X6
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 20 lm - 300 lm
czas świecenia 4 h - 30 h
zasięg 50 m - 160 m
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Oświetlenie przyciemniane tak
Advanced Focus System (AFS) tak
Smart Light Technology (SLT) tak
Rapid Focus tak
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 1,4 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
⌀ główki 35 mm
masa 165 g
torba na pasek w zakresie dostawy nie
Rodzaj produktu Latarka czołowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Numer producenta 7298
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości latarki czołowe LED o duże sile światła.
Duża jasność, możliwość ogniskowania wiązki światła i płynnego ściemniania. Z wieloma trybami oświetlenia.
Z możliwością ładowania. Akumulator litowo-jonowy i ładowarka USB.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.