{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 1,4 Ah | |
| Reîncărcabilă | ja | |
| Clasă de protecție IP | IPX6 | |
| Denumirea producătorului | H7R.2 | |
| Diametru cap iluminare | 35 | |
| Reglabil la infinit | ja | |
| Flux luminos min. | 20 lm | |
| Flux luminos max. | 300 lm | |
| Durată lumină min. | 4 h | |
| Durată lumină max. | 30 h | |
| Interval luminos min. | 50 m | |
| Interval luminos max. | 160 m | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | gri; roşu; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Greutate totală | 165 g | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | ja | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081486 H7R.2 | |
| EAN / GTIN | 4029113729802 | |
| Număr producător | 7298 | |
| Producător/responsabil | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |