Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem, Typ: 130

Nr art.: 081362 130
Rabat
226,67 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 956 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 0,9 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP54
Średnica głowicy lampy 26 mm
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. ϕ 100 lm
Strumień światła maks. ϕ 450 lm
Min. czas świecenia 1 h
Maks. czas świecenia 2,5 h
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 130 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium
masa całkowita 70 g
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania tak
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081362 130
EAN / GTIN 4062406942571
Numer producenta 081362 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. 2-stopniowy obwód z dodatkową funkcją Boost zapewnia doskonałą moc światła do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.
  • Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.
  • Długi czas pracy ze stałą mocą światła.
  • Gniazdo ładowania USB-C.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Głowica lampy z funkcją ogniskowania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator.
Z pętlą na dłoń.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr. 081365

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Odpowiednie do zastosowań przemysłowych i domowych, Do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • IP54, Pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany akumulatora otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu. W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.