Led-zaklamp met accu, Type: 130

Artikelnummer: 081362 130
Korting
€ 43,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.704 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
Lichtstroom 300 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Lichtbundel boost 450 lm
Brandduur 1 h
Brandduur stand 2 2,5 h
Brandduur boost 30 s
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED-lamp
CRI-waarde >80
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 0,9 Ah
Accuspanning 3,7 V
Accu verwisselbaar ja
Totale lengte 118 mm - 130 mm
Kop-⌀ 26 mm
Gewicht 70 g
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081362 130
EAN/GTIN 4062406942571
Nummer fabrikant 081362 130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. De 2-traps schakelaar met extra boost-functie biedt een uitstekende lichtopbrengst voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.
  • Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.
  • Lange looptijd met constante lichtopbrengst.
  • USB-C-laadbus.
  • Wegrolbescherming.
  • Met scherp te stellen lichtkop.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu.
Met draaglus.

Tip:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Warning:

Beoogd gebruik
  • Geschikt voor industrieel en particulier gebruik, voor industrieel en particulier gebruik.
  • IP54, tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Om de accu te vervangen de behuizing alleen openen op de daarvoor bestemde plaats. Behuizing in andere gevallen niet openen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of direct contact met water.
  • Na hevig stoten of vallen niet meer gebruiken.
  • Lichtbron niet vervangen.