Reflektor diodowy, akumulatorowy, pobór mocy: 18W

Nr art.: 081266 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
strefa wg ATEX brak
oznaczenie producenta VEGA 1500 C+R
Strumień światła 2 500 lm
strumień światła, stopień 2 750 lm
czas świecenia 3 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Wartość CRI 80
temperatura barwy 6 500 K
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,6 Ah
Napięcie akumulatorów 11,1 V
długość całkowita 288 mm
Szerokość całkowita 103 mm
wys. całkowita 280 mm
masa 1 600 g
Rodzaj produktu Lampy floodlight

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Numer producenta 03.5451
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.
Z 2 stopniami oświetlenia i długością świecenia do 3 godzin. Stopka ze stali, malowana proszkowo.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.