Uchwyt magnetyczny, Typ: M

Nr art.: 081258 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Nośność całkowita 20 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Numer producenta 03.5390
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe i bardzo mocne uchwyty magnetyczne umożliwiają elastyczne mocowanie lamp warsztatowych NOVA na wszystkich powierzchniach magnetycznych. Magnesy są bardzo silne, a ich siła przytrzymywania wynosi ponad 20 kg / 200 N. W celu ochrony powierzchni i uniknięcia zarysowań magnesy są pokryte gumą. Dla maksymalnej elastyczności można je obracać w dowolne położenie. Dzięki temu elastyczne uchwyty magnetyczne można stosować również na powierzchniach magnetycznych o bardzo niewielkich rozmiarach. Prosty uchwyt obsługiwany jedną ręką umożliwia szybkie i bezpieczne zawieszenie, a lampy można wychylać w dowolne położenie podczas wykonywania codziennych prac. Zintegrowany mechanizm blokujący zapobiega wypadnięciu i zgubieniu zawleczki. którą jednak można wyciągnąć w razie potrzeby.