Supports magnétiques, Type: M

Réf.: 081258 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Charge admissible totale 20 kg
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Réf. fabricant 03.5390
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Support magnétique compact et très puissant pour un positionnement flexible de lampes de travail NOVA sur toutes les surfaces magnétiques. L'aimant est extrêmement puissant, avec une force de maintien de plus de 20 kg ou 200 N. L'aimant est recouvert de caoutchouc afin de protéger les surfaces et d'éviter les rayures. Pour une flexibilité maximale, l'aimant peut être pivoté dans n'importe quelle position. Le support magnétique flexible peut ainsi être utilisé même sur des surfaces magnétiques très petites. Le support magnétique simple avec utilisation d'une seule main garantit un montage sûr et rapide, et la lampe peut être orientée dans la position désirée pour les tâches quotidiennes. Le mécanisme de blocage intégré empêche toute chute et perte de la goupille d'assemblage. La goupille d'assemblage peut toutefois être retirée au besoin.