Listwa z gniazdami wtykowymi z końcówką wtykową płaską, liczba gniazd wtykowych: 4

Nr art.: 081199 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
389 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba gniazd wtykowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja
Wersja wtyku proste
Długość przewodu 2 m
Klasa przewodu H05VV-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Stopień ochrony IP IP20
Seria Comfort-Line
Oznaczenie producenta Comfort-Line Plus
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 2 m
Moc po rozwinięciu 3 680 W
Liczba przełączników 1 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 4
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Możliwość montażu ściennego; Z zabezpieczeniem przed dziećmi; Wstępnie nawiercone otwory
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 310 mm
Materiał kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081199 4
EAN / GTIN 4007123641062
Numer producenta 1153100100
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Listwa z 4 gniazdami wtykowymi rozmieszczonymi pod kątem 90°, ochroną dotykową i gniazdem wtykowym płaskim zajmującym niewiele miejsca.