Multistikkontaktliste med fladstik, Antal stikkontakter: 4

Art.-nr.: 081199 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Portugal; Rusland; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Stikversion lige
Kabellængde 2 m
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbygning 3G1,5
Nominel spænding 230 V
Netspænding 230 V
IP-kapslingsklasse IP20
Serie Comfort-Line
Producentbetegnelse Comfort-Line Plus
Energiforsyning med kabel
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Længde, kabel 2 m
Effekt, rullet ud 3.680 W
Antal kontakter 1 stk.
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 4
Nominel spænding, stikkontakt 230 V
Nominel strøm, stikkontakt 16 A
Produkttype multistikkontaktliste
Brugsområde indendørs
Egenskaber tænd/sluk-kontakt; mulighed for vægmontering; integreret børnesikring; forborede huller
Materiale, hus kunststof
Bredde, hus 310 mm
Materiale, kabel polyvinylchlorid (PVC)
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081199 4
EAN/GTIN 4007123641062
Producentnummer 1153100100
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

4-dobbelt multistikkontaktliste med stikkontakter placeret i en 90° vinkel, berøringsbeskyttelse og pladsbesparende fladstik.