{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja | |
| Długość przewodu | 2,5 m | |
| Klasa przewodu | H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G2,5 | |
| Napięcie sieciowe | 250 V | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Długość kabla | 2,5 m | |
| Samoczynnie zamykające się | tak | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 8 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Rodzaj produktu | Rozdzielnica elektryczna | |
| Zakres zastosowania | na zewnątrz; pomieszczenia | |
| Właściwości | Z pokrywą; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość korpusu | 227 mm | |
| Głębokość obudowy | 212 mm | |
| Wysokość korpusu | 305 mm | |
| Materiał kabla | guma | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081139 250 | |
| EAN / GTIN | 4003644013159 | |
| Numer producenta | KVM8000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |