{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko | |
| Délka kabelu | 2,5 m | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G2,5 | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Délka kabelu | 2,5 m | |
| Samozavírací | ano | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 8 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Druh produktu | Rozvaděče energií | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast; vnější oblast | |
| Vlastnosti | Víko dostupné; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 227 mm | |
| Hloubka pouzdra | 212 mm | |
| Výška korpusu | 305 mm | |
| Materiál kabelu | guma | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081139 250 | |
| EAN / GTIN | 4003644013159 | |
| Číslo výrobce | KVM8000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |