• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, Typ: 50B

Nr art.: 081108 50B
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Klasa przewodu H07BQ-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie znamionowe 250 V
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta 50B
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 50 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Średnica bębna 290 mm
Liczba, Gniazdo 4
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Obszar zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Dostępny system diagnostyczny; Z hamulcem blokującym i hamulcem odwijania; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; Rowki odprowadzające wodę.; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla Kabel pancerny
Typ połączenia Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081108 50B
EAN / GTIN 4003644023530
Numer producenta K750QTF000
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Duży, wysokiej jakości bęben kablowy w całości z tworzywa sztucznego HEDI® o średnicy bębna 290 mm i licznych ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.
  • Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.
  • Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.
  • Rowki odprowadzające wodę.
  • Składany uchwyt obrotowy umożliwia indywidualną obsługę dla osób prawo- i leworęcznych podczas nawijania i rozwijania.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.
  • Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
  • Innowacyjna konstrukcja o licznych cechach zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo.
  • Konstrukcja pełna, nieprzewodząca elektrycznie.
  • Nadają się do ekstremalnych zastosowań i otoczeń.
  • Nachylenie bębna pod kątem 7° ułatwia odpływ wody.
  • 3-letnia gwarancja producenta.

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Na zamówienie oferujemy nadruk na kablach o długości co najmniej 100 m za opłatą.