{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de cable | H07BQ-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | 50B | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | azul; naranja; negro | |
| Longitud cable | 50 m | |
| Potencia desenrollado | 3.500 W | |
| Diámetro tambor | 290 mm | |
| Cantidad, Toma de corriente | 4 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 250 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 16 A | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Bobina de cables | |
| Intervalo de aplicación | exterior; interior | |
| Características | Sistema de diagnóstico existente; Con freno de bloqueo y rodadura; Resistente a los golpes; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte; Posibilidad de montaje mural; Ranuras de drenaje de agua; protección contra sobrecalentamiento | |
| Material carcasa | plástico | |
| Material cable | Cable blindado | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 081108 50B | |
| EAN / GTIN | 4003644023530 | |
| Número del fabricante | K750QTF000 | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |