Nasadka wkrętakowa bitowa 0,8 x 4,0 mm, sześciokątna C 6,3, długość 25 mm

Nr art.: 08070124
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
Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 25 mm
Długość grotu l1 25 mm
Do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08070124
EAN / GTIN 4018754287741
Numer producenta 08070124
Numer L L60010 6239
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • Sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-1 / ISO 2380-1

Cecha szcz.:

  • a x b (mm): 0,8 x 4,0 mm
  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 6,3
  • Długość w mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1164
  • Masa: 4 g