Bit skruetrækkerbit 0,8 x 4,0 mm sekskantet C 6,3 L,25 mm

Art.-nr.: 08070124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til ligekærv
Samlet længde L 25 mm
Længde, klinge l1 25 mm
Egnet til maskinbrug ja
Produkttype bits/klinger
Drev udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 08070124
EAN/GTIN 4018754287741
Producentnummer 08070124
L-nummer L60010 6239
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til ligekærvskruer
  • Udvendig sekskant DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-1 / ISO 2380-1

Egenskab:

  • a x b (mm): 0,8 x 4,0 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 1/4
  • Udvendigt sekskantdrev: C 6,3
  • Længde mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1164
  • Vægt: 4 g

Egnede produkter