Zestaw bitów Standard 25 mm TORX® (T40) 50-cz. 1/4″ C6,3 w dużym opakowaniu

Nr art.: 08070
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 08070
EAN / GTIN 4010995080709
Numer producenta 08070
Numer L L60070 3508
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 70 x 47 x 42 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.
  • Bity: Bity Standard 25 mm.
  • Opakowania: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Spis treści:
  • 50x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 50x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)