Zestaw bitów Standard 25 mm TORX® (T20) 50-cz. 1/4″ C6,3 w dużym opakowaniu

Nr art.: 08067
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08067
EAN / GTIN 4010995080679
Numer producenta 08067
Numer L L60070 2800
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 70 x 47 x 42 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.
  • Bity: Bity Standard 25 mm.
  • Opakowania: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Spis treści:
  • 50x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 50x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)