Nasadka wkrętakowa bitowa, sześciokątna C 6,3, długość 25 mm

Nr art.: 08050001
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 25 mm
Oznaczenie producenta PZ1221
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny C 6,3
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08050001
EAN / GTIN 4018754010684
Numer producenta 08050001
Numer L L60010 2372
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub Pozidriv®
  • Sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 6,3
  • Długość w mm (L): 25 mm
  • Nr.: PZ1221
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Pozidriv/SUPADRIV®
  • Wymiary profilu wyjściowego: PZ1
  • Masa: 5 g