Bit skruetrækkerbit sekskantet C 6.3 L.25mm

Art.-nr.: 08050001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)
Materiale krom-vanadium-stål
Længde, klinge l1 25 mm
Producentbetegnelse PZ1221
Egnet til maskinbrug ja
Drevstørrelse, udvendig firkant C 6,3
Produkttype bits/klinger
Drev udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 08050001
EAN/GTIN 4018754010684
Producentnummer 08050001
L-nummer L60010 2372
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til POZIDRIV®-skruer
  • Udvendig sekskant DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Egenskab:

  • Udvendig sekskant (tommer): 1/4
  • Udvendigt sekskantdrev: C 6,3
  • Længde mm (L): 25 mm
  • Nr.: PZ1221
  • Drivprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Størrelse på outputprofil: PZ1
  • Vægt: 5 g