Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłącze do węża, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna): 13mm

Nr art.: 080372 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Materiał stal
Norma EN 983

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080372 13
EAN / GTIN 4062406596286
Numer producenta 080372 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.
Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414, ISO B i EN 983.

Wskazówka:

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.
Ta seria GARANT jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.