{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delovni tlak maks. | 16 bar | |
| Premer cevi znotraj | 13 mm | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | priključek za visokotlačno cev | |
| Material | Jeklo | |
| Standard | EN 983 |
| Številka izdelka | 080372 13 | |
| EAN/GTIN | 4062406596286 | |
| Številka proizvajalca | 080372 13 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |