Złączka bezpieczna z Stream-Line, ⌀ wewnętrzne przyłącza węża (średnica nominalna): 11mm

Nr art.: 080329 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzne przyłącza węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria eSafe Serie 410
Oznaczenie producenta Sicherheitskupplung mit Stream-Line
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Średnica wewnętrzna węża 11 mm
Do krajów Austria; Czechy; Dania; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Włochy
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Wydajność przepływu 4 000 l/min
Materiał stal
Norma EN 983; ISO 4414
Ochrona powierzchni ocynkowane na niebiesko

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080329 11
EAN / GTIN 7391390285805
Numer producenta 304102066
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża).
Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Materiał: stal ocynkowana / mosiądz

Zastosowanie:

Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.

Wskazówka:

Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.