Säkerhetskoppling med Stream-Line-anslutning 11 mm

Article no.: 080329 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Maximalt arbetstryck 16 bar
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 11 mm
genomflöde 4 000 l/min
Produktslag Koppling

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080329 11
EAN / GTIN 7391390285805
Manufacturer number 304102066

Beskrivelse

Utförande:

Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).
flöde: 4000 l/min., maximalt drifttryck 16 bar
Material: försinkat stål/mässing

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.

Anmärkning:

Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-⌀ 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.