• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Pneumatyczna złączka zabezpieczająca standard europejski, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów (ciśnienie powietrza)

Nr art.: 080285 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał złączka stalowa
maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal
przyłącze Norma europejska
wydajność przepływu 2 250 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Numer producenta 303202152
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.
Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada eurostandardowi 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil Euro) i jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi systemami.