Pistolet do przedmuchiwania bezpieczny z wmontowaną na stałe rurką „StarTip”, długość rurki wydmuchowej: 90

Nr art.: 080269 90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość rurki wydmuchowej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 90 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Min. wydajność przepływu, sprężone powietrze 208 l/min
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Typ przyłącza Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080269 90
EAN / GTIN 7391390522214
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bezpieczny pistolet do przedmuchiwania (seria 209) z dyszą o zredukowanej emisji dźwięku i ulepszonej ergonomii dzięki okładzinie Softgrip na uchwycie i spuście.
Pistolety wydmuchowe o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080290 rozm. 1/4.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatyb. ze wszystkimi stosowanymi systemami.