Pistol de siguranţă cu jet de aer, cu ţeavă montată fix „StarTip”, Lungimea ţevii de purjare: 90

Cod articol.: 080269 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea ţevii de purjare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime duză 90 mm
Material duză metal
Materialul carcasei plastic
Recomandat pentru aer comprimat
Valoare debit min., aer comprimat 208 l/min
Dimensiuni 1/4 inch
Material conexiune oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Pistol cu jet de aer
Tip conectare Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 080269 90
EAN / GTIN 7391390522214
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Pistol de suflare de siguranță (seria 209) cu duză cu zgomot redus și ergonomie îmbunătățită datorită mânerului moale și declanșatorului.
Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare uşoară.

Livrare:

Inclus nipluri din oţel Cod 080290 Ref. 1/4.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.