Pistolet do przedmuchiwania, tworzywo z zamontowaną na stałe rurką „Star-Tip”, Typ: SAFE

Nr art.: 080267 SAFE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 310
Oznaczenie producenta SAFE
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 90 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Min. wydajność przepływu, sprężone powietrze 500 l/min
Materiał przyłącza stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Wąż w zestawie nie
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080267 SAFE
EAN / GTIN 7391390475374
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pistolety wydmuchowe o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze. Odpowiada normie ISO B.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080300.

Wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.