Vyfukovací pistole, plast s pevně namontovanou trubicí „Star-Tip“, Typ: SAFE

Artiklové číslo: 080267 SAFE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 310
Označení výrobce SAFE
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka trysky 90 mm
Materiál pouzdra plast
Vhodné pro stlačený vzduch
Hodnota průtoku min., stlačený vzduch 500 l/min
Materiál připojení ocel
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vyfukovací pistole
Včetně hadice ne
Typ připojení Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080267 SAFE
EAN / GTIN 7391390475374
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Vyfukovací pistole s plynule nastavitelným průtokem vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi odpružení a jednoduchou manipulací. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080300.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.