Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe ⌀ 11x16 mm, długość węża: 8m

Nr art.: 080241 8
Cena za 1 sztuka (PLN 87,75 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Typ przyłącza, Wyjście Złączki wtykowe
Wielkość, Złączki wtykowe 1/2 cal
Wielkość, Szybkozłącze 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 16 mm
Średnica wewnętrzna węża 11 mm
użytkowa długość węża 8 m
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Maks. ciśnienie rozrywające 35 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080241 8
EAN / GTIN 7391390097491
Numer producenta 309589770
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka zabezpieczająca nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.