PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 8m

Art.-nr.: 080241 8
Pris pr. 1 styk (DKK 122,97 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Stikvorter
Størrelse, Stikvorter 1/2 tommer
Størrelse, Lynkobling 1/2 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 16 mm
Diameter, indvendig slange 11 mm
anvendelig slangelængde 8 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 10 bar
Sprængtryk maks. 35 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080241 8
EAN/GTIN 7391390097491
Producentnummer 309589770
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerheds-stål-lynkobling nr. 080285 og stålnippel nr. 080290.