• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Złączki przemysłowe przyłącze do węża, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna): 9mm

Nr art.: 080232 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080232 9
EAN / GTIN 4062406423155
Numer producenta 080232 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączki przemysłowe stworzone z myślą o optymalnym, wysokim przepływie o natężeniu 2000 l/min (powietrze), NW 7,8. Odcinająca jednostronnie, mocna złączka szybkozamykająca wysokiej jakości. Zawór zapewniający korzystny strumień medium, wyjątkowo duże natężenie przepływu, niewielkie spadki ciśnienia, wysoką trwałość, wysoką niezawodność eksploatacji oraz absolutną szczelność.
Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Materiał:

Mosiądz niklowany, tuleja ze stali hartowanej i niklowanej.