{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Radni tlak maks. | 35 bar | |
| Promjer crijeva unutra | 9 mm | |
| Vrsta proizvoda | spojka | |
| Vrsta povezivanja | priključak za crijevo | |
| Raspon temperature min. | −20 °C | |
| Raspon temperature maks. | 100 °C | |
| Vrijednost protoka | 2.000 l/min | |
| Materijal | mjed |
| Broj artikla | 080232 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406423155 | |
| Broj proizvođača | 080232 9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |