• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Szybkozłącze ze złączem przewodu elastycznego, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża: 9mm

Nr art.: 080172 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 839 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080172 9
EAN / GTIN 4062406523961
Numer producenta 080172 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 barów / Temperatura: od -20°C do +100°C.