Brzostezna spojnica uz priključak za crijevo 9 mm

Artikl br.: 080172 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.876 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 35 bar
Crijevni priključak unutarnji ⌀ 9 mm
Vrijednost protoka 1.000 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080172 9
EAN / GTIN 4062406523961

Opis

Izvedba:

Brzozatvarajuća spojka NW 7,2. Protočnost 1000 l/min (zrak). Materijal mesing (čist). Radni tlak: PN 35 bar / temperatura: -20 °C do +100 °C.