Złączka bezpieczna z przyłączem do węża, Al, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża: 13mm

Nr art.: 080154 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080154 13
EAN / GTIN 4047322700191
Numer producenta 204106
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Przycisk złączki bezpiecznej NW 7,4. Po naciśnięciu następuje odprowadzenie ciśnienia i można bezpiecznie wyjąć złączkę.

Norma:

Wersja bezpieczna odpowiada normie DIN EN ISO 4414.

Pasuje do:

Złączka nr 080233; 080234 i 080235.