Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, alu 13 mm

Cikkszám: 080154 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 13 mm
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080154 13
EAN / GTIN 4047322700191
Gyártó száma 204106

Leírás

Kivitel:

Biztonsági csatlakozó nyomógombbal, NW 7,2. A gomb megnyomásával a fennálló nyomás leereszthető és a csatlakozó ostorcsapás veszélye nélkül leoldható.

Szabvány:

A biztonsági változat eleget tesz a DIN EN ISO 4414 szabványnak.

Alkalmazható:

080233; 080234 és 080235 sz. tömlőcsonk.