Filtr 5 µm, ⌀ gwintu wewnętrznego: 1/2cal

Nr art.: 080014 1/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria multifix
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czarny; Przezroczysty
Zawartość, szt. 1 szt.
Sprawdziany do gwintu UNF 1/2
Ilość powietrza oczyszczonego z cząstek 186 m3/h
Wysokość całkowita H 248 mm
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Sprawdziany do gwintu UNF
Filtrowanie Powietrze; Cząstki stałe
Platformy kształt okrągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080014 1/2
EAN / GTIN 4047322129367
Numer producenta 120554
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza dowolnie komponowany w zależności od potrzeb, za pomocą klipsu połączeniowego.
Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Zaleta:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.