Filter 5 µm 1/2 tum

Article no.: 080014 1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd (H) 248 mm
Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet 202 mm
genomflöde vid 3-delad underhållsenhet 3 100 l/min
Invändig gäng-⌀ 1/2 tum
Produktslag filter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080014 1/2
EAN / GTIN 4047322129367
Manufacturer number 120554

Beskrivelse

Utförande:

Luftberedningsenhet för sammansättning och komplettering efter behov med hjälp kopplingsklämmorna.
Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar