Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SMP60

Nr art.: 079440 SMP60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta SPM 60 R
moc przekazywana 85 W
maksymalna prędkość obrotowa 60 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 230 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
⌀ tulei zaciskowej 3 mm
masa 0,17 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 68 dB(A)
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
długość 140 mm
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Numer producenta SPM60R
Producent/osoba odpowiedzialna ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejkami zaciskowymi 3 mm do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. Wbudowany filtr wstępny.
Turbinowa, mała szlifierka o maksymalnej prędkości obr. 60 000 obr./min.