Rechte persluchtslijpers SMP60

Artikelnummer: 079440 SMP60
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SPM 60 R
Afgegeven vermogen 85 W
Maximaal toerental 60.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 230 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Spantang-⌀ 3 mm
Gewicht 0,17 kg
Geluidsproductie 68 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 140 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079440 SMP60
EAN/GTIN 5000630
Nummer fabrikant SPM60R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA − rechte persluchtslijper met 3mm-spantangen voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. Voorfilter geïntegreerd.
Minislijper met turbineaandrijving, met een maximumtoerental van 60000 1/min.